Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SET (modul+bat.) zas. razsv. THORNeco Emergency Gen2 E3 PLUG&PLAY Kit SelfTest LiFePo4 3W AT 220-240V 3h

Šifra: 2794573

EAN: 9010299231260

THORN

96634428

No product image

Zasilni modul (modul+bat.) THORNeco Gen2 Just Emergency E3 PLUG&PLAY Kit ima moč 3W, avtonomijo 3 ure ter autotest.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Moč (W)
3
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Nazivna napetost (V)
220-240
Avtonomija (h)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center