Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SET (modul+bat.) zas. razsv. ROBUS 3.5h Plug-In Emergency Pack linear EXPRESS

Šifra: 2865977

EAN: 5391370100137

LED Group

R3EM2PN-04 - Harbour Express

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Moč (W)
3
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Nazivna napetost (V)
220-240
Zaščitni razred
II

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni vir
LED
Nazivni čas delovanja (h)
3,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center