Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Šestrobni vijak Obo Bettermann SKS 10x80 F 80mm

Šifra: 2752840

EAN: 4012196437474

Obo Bettermann

6418250 - SKS 10x80 F

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
80

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Jeklo
Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Velikost navoja/metrično
10
Širina ključa (mm)
17
Z matico
Da
S podložko
Da
Korak navoja (mm)
1,5
Polna nit
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center