Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor ROBUS PROTON UNIVERSAL PIR 360st. 2000 / 600 / 300W 220-240 220V BEL drugo N/O+P/O 18m IP44

Šifra: 2778017

EAN: 5391370039505

LED Group

RU360-01

No product image

Senzor ROBUS PROTON PIR 360 stopinj, ima obseg zaznave 12-18 m, primeren je za montažo na višini 2,8m. Prilagodljiv časovni zamik od 10 s do 40 min, ter svetlobni tok od 2-2000 Lx.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vodoravni kot pokritosti (st.)
360
Max. vklopna moč (W)
2000 / 600 / 300
Nazivna napetost (V)
220-240
Barva
v beli barvi
Način montaže
Drugo
Premer pokritosti na tleh (m)
18
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
2,8
Nadzor stopnišča
Ne
Mostno stikalo
Ne
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
S signalno enoto
Ne
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Detektor prisotnosti
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
10
Največji obratovalni ciklus (min)
40
Cona živali
Ne
Odzivna svetlost (lx)
od 10 do 2000
Temperatura (ST.C)
od -20 do 40
Alarm funkcija
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Število preklopnih con
1
Prisilni vklop
Da
Kot skeniranja (st.)
120
maks. doseg prisotnosti (m2)
18
Primeren za stropno montažo
Da
Primerno za montažo na steno
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Višina (mm)
57
Premer (mm)
106
Globina vgradnje (mm)
17
Vgradni premer (mm)
84

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center