Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor ROBUS PROTON multi-directional PIR 180st. 1200W 230V BEL N/O 12m IP54

Šifra: 2753136

EAN: 5391370062640

LED Group

RPR180PIR-01 - Proton

No product image

Senzor proizvajalca LED Group ima moč priklopa max. 1200W, kot zaznavanja 180°, obseg zaznavanja 12 m, čas osvetlitve 10 sekund do 15 minut, moč osvetlitve 3-2000 luksov in zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vodoravni kot pokritosti (st.)
180
Max. vklopna moč (W)
1200
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Premer pokritosti na tleh (m)
12
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
2,8
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Detektor prisotnosti
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Cona živali
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Širina (mm)
80
Višina (mm)
51
Globina (mm)
118

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center