Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor ROBUS Plug-In Microwave&3Step Dimm-HARBOUR EX+SPEEDBEAM 220V ČRN 10m IP20

Šifra: 2853694

EAN: 5391370093750

LED Group

RHEMW-04 - Harbour Express

No product image

Senzor deluje z linijskimi svetilkami ROBUS verzije EXPRESS - HARBOUR in SPEEDBEAM. Ima dva načina delovanja - on/off ali DIMM. Domet ima 10m in kot 360 stopinj.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Nazivna napetost (V)
220
Barva
Črna
Premer pokritosti na tleh (m)
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
5
Največji obseg prenosa na straneh (m)
10
Največja prenosljivost od spredaj (m)
10
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Stalen nadzor svetlobe
Da
RAL številka (približno)
9017
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
5
Največji obratovalni ciklus (min)
30
Cona živali
Ne
Odzivna svetlost (lx)
od 2 do 50
Vrsta senzorja
Ultrazvok
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
C-obremenitev
Ne
Širina (mm)
64
Višina (mm)
27
Globina (mm)
56

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center