Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor ROBUS PIR 180st. 1000W 230V BEL N/O 12m IP44

Šifra: 1223390

EAN: 5391370001267

LED Group

R180-01 - PIR

No product image

Senzor ROBUS je primeren za notranjo in pokrito zunanjo uporabo. Prilagodljiv časovni zamik od 10 s do 10 min, ter svetlobni tok od 2-2000 Lx.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vodoravni kot pokritosti (st.)
180
Max. vklopna moč (W)
1000
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Premer pokritosti na tleh (m)
12
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
2,5
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Detektor prisotnosti
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Cona živali
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Širina (mm)
75
Višina (mm)
85
Globina (mm)
130

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center