Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor ROBUS GOLF EXPRESS MODULAR Plug In Microwave Sensor 0,01W BEL drugo fi10m IP20

Šifra: 2863715

EAN: 5391370094849

LED Group

RXMWS-01 - RXMWS-01

No product image

Senzor za linijo svetilk GOLF EXPRESS MODULAR. Možnost prilagoditve zaznavanja 10/25/50/75/100% in nastavitve luxov 2/25/50lx ali z časovnikom 5s/30s/90s/3min/20min/30min. Maksimalna višina montaže je 6m.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Max. vklopna moč (W)
0,01
Barva
v beli barvi
Način montaže
Drugo
Premer pokritosti na tleh (m)
fi10
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center