Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor gibanja za vgradnjo Theben 360st. 2300W 230V BEL Stropni 9m IP54

Šifra: 2775261

EAN: 7612748006027

Theben

2080560 - theRonda S360-100 DE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Theben
Vodoravni kot pokritosti (st.)
360
Max. vklopna moč (W)
2300
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Stropna montaža
Premer pokritosti na tleh (m)
9
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Da
Optimalna višina montaže (m)
2,5
Nadzor stopnišča
Da
Mostno stikalo
Ne
Največji obseg prenosa na straneh (m)
4
Največja prenosljivost od spredaj (m)
4
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Da
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
S signalno enoto
Ne
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Da
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Detektor prisotnosti
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Stalen nadzor svetlobe
Ne
RAL številka (približno)
9010
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
10
Največji obratovalni ciklus (min)
60
Cona živali
Ne
Odzivna svetlost (lx)
od 5 do 3000
Prisilen odklop
Ne
Temperatura (ST.C)
od -15 do 50
Max. začetni tok (A)
10
Vhod razdelilne postaje
Ne
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Alarm funkcija
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Zakasnjen izklop (s)
3600
C-obremenitev
Ne
Prisilni vklop
Ne
Kot skeniranja (st.)
360
maks. doseg prisotnosti (m2)
13
Primeren za stropno montažo
Da
Primerno za montažo na steno
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Min. začetni tok (A)
0,1
Širina (mm)
85
Višina (mm)
97
Globina (mm)
85
Premer (mm)
85
Vgradna širina (mm)
60
Globina vgradnje (mm)
74
Vgradni premer (mm)
64

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center