Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor gibanja za vgradnjo MODUL 230V ČRN VGR. IP40 1M IR 5A Unipack

Šifra: 2849050

EAN: 3831006996687

TEM ČATEŽ

EM33SB-U - 6238024

No product image

SENZORSKO STIKALO 5A 230V~ 1M SB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Nazivna napetost (V)
230
Barva
Črna
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Največji obseg prenosa na straneh (m)
8
Največja prenosljivost od spredaj (m)
8
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
RAL številka (približno)
9003
Min. vklopni čas (s)
5
Največji obratovalni ciklus (min)
12
Prisilen odklop
Da
Max. začetni tok (A)
5
Frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Vrsta senzorja
Pasivna infrardeča / ultrazvočna (dvojna)
Prisilni vklop
Da
Kot skeniranja (st.)
110
Primeren za stropno montažo
Da
Primerno za montažo na steno
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
45
Globina (mm)
48
Globina vgradnje (mm)
32
Vgradna dolžina (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center