Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor gibanja za vgradnjo LOGIQ 110st. 5A 230V ANTR P/O 8m IP40 Unipack

Šifra: 2789393

EAN: 3831006989740

TEM ČATEŽ

EQ32ATXO-U - 4438520

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Vodoravni kot pokritosti (st.)
110
Max. vklopna moč (W)
5
Nazivna napetost (V)
230
Barva
Antracit
Način montaže
Podometno
Premer pokritosti na tleh (m)
8
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Največji obseg prenosa na straneh (m)
8
Največja prenosljivost od spredaj (m)
8
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
RAL številka (približno)
7016
Min. vklopni čas (s)
5
Največji obratovalni ciklus (min)
12
Prisilen odklop
Da
Max. začetni tok (A)
5
Frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Vrsta senzorja
Pasivna infrardeča / ultrazvočna (dvojna)
Prisilni vklop
Da
Kot skeniranja (st.)
110
Primeren za stropno montažo
Da
Primerno za montažo na steno
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Širina (mm)
71
Višina (mm)
71
Globina (mm)
55
Globina vgradnje (mm)
29

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center