Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor gibanja za vgradnjo Classia od 105 do 105st. 460W 230V BEL VGR. 3m IP20 1M

Šifra: 2771942

EAN: 8005543645710

BTICINO

RW4431

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Vodoravni kot pokritosti (st.)
od 105 do 105
Max. vklopna moč (W)
460
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Vgradna montaža
Premer pokritosti na tleh (m)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
1,2
Nadzor stopnišča
Ne
Mostno stikalo
Ne
Največji obseg prenosa na straneh (m)
6
Največja prenosljivost od spredaj (m)
6
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva svetlost
Da
S signalno enoto
Ne
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Stalen nadzor svetlobe
Ne
RAL številka (približno)
9003
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
0,5
Največji obratovalni ciklus (min)
10
Cona živali
Ne
Prisilen odklop
Ne
Temperatura (ST.C)
od 5 do 40
Vhod razdelilne postaje
Ne
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Alarm funkcija
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK00
Širina (mm)
22,3
Višina (mm)
45
Globina (mm)
42,7
Globina vgradnje (mm)
32,9
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Z akustičnim senzorjem
Ne
Spremljanje ozadja
Ne
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
S priključnim kablom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center