Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor DUWI - ANCO VERTIKAL IN HORIZONTAL IR 180st. 230V BEL N/O IP44

Šifra: 1036634

EAN: 5998982316699

ANCO

321127 - 0075180103

No product image

Senzor proizvajalca ANCO je IR senzor gibanja 180 stopinj zaznava vertikalno in horizontalno, v beli barvi, namestimo ga nadometno ter ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DUWI - ANCO
Vodoravni kot pokritosti (st.)
180
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke (W)
1200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center