Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - svetilni modul HARMONY 60mm Trajna ORA LED 24V od 24 do 24V AC/DC IP65

Šifra: 2782353

EAN: 3606480555831

SCHNEIDER ELECTRIC

XVUC25

No product image

O 60 mm osvetlitvena LED enota - stalna - oran. - IP65 - 24 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Zunanji premer (mm)
60
Funkcija
Trajna luč
Barva
Oranžna
Vrsta svetlobnega vira
LED
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Delovna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Barva ohišja
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center