Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 1POZ neprekinjena luč z funkcijo bliskavic vrtljiva luč ni zvoč.funk. 24V AC/DC 84mm

Šifra: 2625424

EAN: 3606480033001

SCHNEIDER ELECTRIC

XVR08B05 - Control & Signalling

No product image

84-mm rotacijsko zrcalo, oranžno 24 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
1
Neprekinjena luč
neprekinjena luč
Funkcija bliskavice
z funkcijo bliskavic
Vrtljiva luč
vrtljiva luč
Zvočne funkcije
ni zvoč.funk.
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Zunanji premer (mm)
84

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP23

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center