Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 1POZ neprekinjena luč z funkcijo bliskavic vrtljiva luč ni zvoč.funk. 120V AC 130mm

Šifra: 2623165

EAN: 3389119045308

SCHNEIDER ELECTRIC

XVR13G04L - Control & Signalling

No product image

130-mm rotacijsko zrcalo, rdeče 120 V AC IP67

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
1
Neprekinjena luč
neprekinjena luč
Funkcija bliskavice
z funkcijo bliskavic
Vrtljiva luč
vrtljiva luč
Zvočne funkcije
ni zvoč.funk.
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
120
Napetost upravljanja
AC
Zunanji premer (mm)
130

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center