Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - komplet / kompaktni HARMONY RD 10W 1POZ brez neprek.luči brez bliskavice ni vrtljiva luč ni zvoč.funk. 48-230V AC 70mm

Šifra: 1136184

EAN: 3389110844252

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL4M4

No product image

Indikatorska signalna svetilka 230 V AC 10 W + možnosti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število elementov signalnega stolpa (POZ)
1
Neprekinjena luč
brez neprek.luči
Funkcija bliskavice
brez bliskavice
Vrtljiva luč
ni vrtljiva luč
Zvočne funkcije
ni zvoč.funk.
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
48-230
Napetost upravljanja
AC
Zunanji premer (mm)
70

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center