Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - akustični modul SIRIUS 50mm Pulzirajoči 24V AC/DC

Šifra: 2608698

EAN: 4011209375307

SIEMENS

8WD4220-0FA - 8WD42200FA

No product image

Signalni stolpi 8WD4 so prilagodljivi po zasnovi in ??vsestranski pri uporabi. Signalni stebri 8WD4 se uporabljajo v strojih ali v avtomatskih procesih za spremljanje kompleksnih postopkov ali kot vizualne ali zvočne opozorilne naprave v izrednih razme

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Zunanji premer (mm)
50
Funkcija
Ton pulza
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center