Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - akustični modul HARMONY fi 70mm Trajni/pulz nastavljiv ton 12-48V 12-48V AC/DC

Šifra: 1095450

EAN: 3389110845969

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBC9B

No product image

Leča sklopa brenčala 24 V AC + možnosti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Zunanji premer (mm)
fi 70
Funkcija
Trajni/pulz
Nastavljiv ton
nastavljiv ton
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
12-48
Delovna napetost pri DC (V)
12-48
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
12
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center