Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER TRF 230-400/230V 2.5KVA ni varnostni kot izol.transfor. 2500VA 220V 380V 230V

Šifra: 1148051

EAN: 3389110880373

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS250U - *mk

No product image

Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 230 V - 2500 VA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zasnovan kot varnostni transformator
ni varnostni
Zasnovan kot izolacijski transformator
kot izol.transfor.
Ocenjena navidezna moč (VA)
2500
Primarna napetost 1 (V)
220
Primarna napetost 2 (V)
380
Sekundarna napetost 1 (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
F
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
8,73
Širina (mm)
198
Višina (mm)
335
Globina (mm)
145
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center