Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER STRANSKI 100mm 600mm 600mm jeklo

Šifra: 2643725

EAN: 3606485132556

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPB6100 - Universal enclosures

No product image

Plošče s krtačo za podnožje Spacial SF/SM - 100 x 600 x 600 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Set podstavkov
Višina (mm)
100
Širina (mm)
600
Globina (mm)
600
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Globina za vgradnjo omare (mm)
600
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center