Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Sklopka set, stranska 200mm PVC

Šifra: 2642548

EAN: 3606480190063

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYUM27270 - Universal enclosures

No product image

Okvir za spajanje dolžine 200 mm za 27-cm sprednjo stran omare PLS - IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Sklopka set, stranska
Širina (mm)
200
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
RAL številka
RAL 7032

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center