Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Sestavni deli za čipkasto tehniko 290mm kovina

Šifra: 2642549

EAN: 3606480190070

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYUM27360 - Universal enclosures

No product image

Okvir za spajanje dolžine 290 mm za 36-cm sprednjo stran omare PLS - IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Sestavni deli za čipkasto tehniko
Širina (mm)
290
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center