Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER RUM LED 12V DC okrogel PVC 8,2mm IP40

Šifra: 2637206

EAN: 3389110651041

SCHNEIDER ELECTRIC

XVLA125 - Control & Signalling

No product image

Signalna svetilka O 8 - IP40 - rumena - vključena izbočena LED - 12 V - faston

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva leče
Rumena
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
12
Vrsta napetosti
DC
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
Umetna masa
Premer luknje (mm)
8,2
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Vrsta objektiva
Ploščata
Z okvirjem
Da
Tip električne povezave
Oznaka spajkalne povezave
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center