Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER RUM LED 12V AC/DC pravokotno PVC 16,2mm IP65

Šifra: 2637522

EAN: 3389110764543

SCHNEIDER ELECTRIC

XB6DV5BB - Control & Signalling

No product image

Rumena pravokotna kompletna signalna svetilka O 16 z vgrajeno LED 12 do 24 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva leče
Rumena
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
12
Vrsta napetosti
AC/DC
Zasnova objektiva
Pravokotna
Material za prednji obroč
Umetna masa
Premer luknje (mm)
16,2
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Vrsta objektiva
Ploščata
Z okvirjem
Da
Tip električne povezave
Ploščata vtična povezava
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center