Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER PLA75(57) MONTAŽNA PLOŠČA-BAKE 750mm kovina

Šifra: 1175202

EAN: 3606480194108

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMB75 - *mk

No product image

Bakelitna izol. mont. plošča za om. PLA V 500 x Š 750 mm ali V 750 x Š 500 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
750
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
500
Globina (mm)
12,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center