Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER OZNAKA ZA SPONKE Š>5mm "51..60" Številke BEL

Šifra: 2724771

EAN: 3606480534744

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRAB560

No product image

Oznaka v označ. traku, 5 mm, 10 znakov 51 do 60, vodoravno natis., bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Odtis
Številke
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Kodiranje smer
Vodoravno/horizontalno
Modularni razmik (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center