Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Osnovna plošča 682mm kovina

Šifra: 2641622

EAN: 3606480064524

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYFXT8040 - Universal enclosures

No product image

Fiksni pladenj V30xŠ682xG290 mm za omaro Š800xG400 mm - maks. obrem. 50 kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Osnovna plošča
Širina (mm)
682
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
30
Globina (mm)
290
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Širina omare za namestitev (mm)
800
Globina za vgradnjo omare (mm)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center