Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Nosilec niz 29,5mm kovina

Šifra: 2641790

EAN: 3606480066764

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRC1U - Universal enclosures

No product image

Komplet 4 nosilcev Spacial SF/SM za namestitev opreme, visoke 1 E ali 3 E

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Nosilec niz
Širina (mm)
29,5
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
44,45
Globina (mm)
73
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center