Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER NEUTRALNI MODUL 40A 1NO Stranska

Šifra: 1136028

EAN: 3389110551907

SCHNEIDER ELECTRIC

VZ11 - *mk

No product image

TeSys Vario - dodaten nevtralni blok - 40 A - za V02 do V2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Način montaže
Stranska montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
40
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Izvedba
Pol integrirani

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center