Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER BA9s od 220 do 240V

Šifra: 2636070

EAN: 3389110300826

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CS7220 - Control & Signalling

No product image

Oranžna neonska žarnica za signaliziranje - BA 9s - 220 do 240 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Okov
BA9S
Napetost svetlobnega vira (V)
od 220 do 240

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
Oranžna
Premer (mm)
11
Skupna dolžina (mm)
28
Primerno za ročne svetilke
Da
Primerno za prikazovalnike
Da
Svetlobni vir
Drugo
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center