Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 42mm 800mm 400mm jeklo

Šifra: 2642935

EAN: 3606480198670

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTJ8040 - Universal enclosures

No product image

Pokrov omare Spacial WM Š 800 x G 400, barva RAL7035. Pritrdila priložena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
42
Širina (mm)
800
Globina (mm)
400
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
S prezračevanjem
Ne
Z vstopom kabla
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
Primeren za strešne obloge
Da
Primeren za podnožje
Ne
Širina omare za namestitev (mm)
800
Globina za vgradnjo omare (mm)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center