Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 2,6W 166mA BA9s 8lm od 12 do 12V

Šifra: 2636051

EAN: 3389110300284

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CE012 - Control & Signalling

No product image

Prosojna žarnica s podnožjem BA9S - 12 V/2,6 W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Moč sijalke (W)
2,6
Nazivni tok (mA)
166
Okov
BA9S
Svetlobni tok (lm)
8
Napetost svetlobnega vira (V)
od 12 do 12

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
Brez
Premer (mm)
11
Skupna dolžina (mm)
28
Primerno za ročne svetilke
Ne
Primerno za prikazovalnike
Da
Svetlobni vir
Žarnica z žarilno nitko
Oblika svetlobnega vira
Oblika cevi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center