Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 2,6W 108,3mA BA9s od 24 do 24V

Šifra: 2637382

EAN: 3389110745566

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CE024NSP - Control & Signalling

No product image

Prosojna žarnica s podnožjem BA9S - 24 V/2,6 W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Moč sijalke (W)
2,6
Nazivni tok (mA)
108,3
Okov
BA9S
Napetost svetlobnega vira (V)
od 24 do 24

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
Brez
Premer (mm)
11
Skupna dolžina (mm)
28
Primerno za ročne svetilke
Da
Primerno za prikazovalnike
Da
Svetlobni vir
Žarnica z žarilno nitko
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center