Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ročno orodje, garnitura BizLine za elektronike, izvijači in klešče, 11-delni set 11 5 0 3

Šifra: 2846985

EAN: 3700420305293

BizLine

BIZ 700516 - 700516

No product image

Set vključuje: križni izvijač velikosti 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm, 1 izvijač PH 0 / 1 izvijač PH 00 / 1 izvijač PH 000, klešče BIZ 700 300 / BIZ 700 301 / BIZ 700 302. Rezila izvijačev iz kromovega jekla s polirano konico. Ročaji

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Število orodij
11
Število izvijačev
5
Število križnih izvijačev PZ
0
Število križnih izvijačev PH
3

Ostali podatki ali lastnosti

Število Torx izvijači
0
Število kabelskih rezil
0
Število koaksialnih orodij
0
Število vodenih vrtanj
0
Številka viličastega ključa
0
Število lukenj žage
0
Število optičnih montažnih orodij
0
Število robov luknje za vrtanje
0
Število očesnih ključev
0
Število slepih vtičnih vijakov
0
Število nasadnih ključev
0
Število natičnih ključev
0
Število vrtin v kamen
0
Število stopenj vrtanja
0
Število vrtalnikov v les
0
Število datotek
0
Število merilnih naprav
0
E-mehanski set
Ne
Set ogrevanja / sanitarij
Ne
Število HSS spiralnih lukenj
0
Embalaža
Drugo
Število klešč
3
Število kombiniranih ključev
0
Število šesterokotnih ključev
0
Število nastavljivih ključev
0
Število raglj
0
Število bitnih vložkov
0
Število palic Tommy
0
Število dlet in udarcev
0
Število kladiv
0
Število žag
0
Število večnamenskih orodij
0
Število orodij za testiranje
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center