Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ročični preklopnik SCHNEIDER 8POZ brez vrnitve na 0 ni zaklepa v 0 1NO 1NC kovina

Šifra: 2618195

EAN: 3389110663259

SCHNEIDER ELECTRIC

XD2EC3333 - Control & Signalling

No product image

Kompletna krmilna palica - O 30 - 8 smeri - 1 ali 2 C/O na smer

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število aktiviranih smeri (POZ)
8
Z vrnitvijo na položaj 0
brez vrnitve na 0
Zaklepanje v položaju 0
ni zaklepa v 0
Število normalno odprtih kontaktov za vsako smer delovanja (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov za vsako smer (NC)
1
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Centralna pritrditev, premer luknje (mm)
30,5
Joystick dolžina (mm)
80
Število preklopnih stopenj
1
Generator šifre
Ne
Nastavljiv analogni izhodni signal
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center