Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge SIRIUS 24V 24V AC/DC 3NO+1NC(signal)

Šifra: 2605172

EAN: 4011209913509

SIEMENS

3SK1111-1AB30 - 3SK11111AB30

No product image

Osnovna enota varnostnega releja SIRIUS Standardna serija relejev, ki omogočajo tokokroge

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za nadzor položaja stikal
Da
Primerno za nadzor vezij za ustavitev v sili
Da
Primerno za nadzor opto-elektronskih varnostnih naprav
Da
Primerno za nadzor magnetnih stikal
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
S snemljivimi sponkami
Ne
Ocena vhodov
eno-in dvo-kanalni
Z začetnim vnosom
Da
S funkcijo nemo
Ne
S povratno zanko
Da
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
0
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Z odobritvijo za TÜV
Da
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
121,6
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center