Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge SCHNEIDER od 24 do 24V DC

Šifra: 2614861

EAN: 3389110274127

SCHNEIDER ELECTRIC

XPSCM1144 - Safety

No product image

Modul XPS-CM - fotoelektrični senzorji z enim žarkom - 24 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Osnovna naprava
Primerno za nadzor položaja stikal
Ne
Primerno za nadzor vezij za ustavitev v sili
Ne
Primerno za nadzor ventilov
Ne
Primerno za nadzor opto-elektronskih varnostnih naprav
Da
Primerno za nadzor otipnih senzorjev
Ne
Primerno za nadzor magnetnih stikal
Ne
Primerno za nadzor bližnjih stikal
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Da
S snemljivimi sponkami
Ne
Ocena vhodov
2-kanalni
Z začetnim vnosom
Ne
S funkcijo nemo
Da
S povratno zanko
Da
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, polprevodniki
2
Število rezultatov, alarma pretočni, polprevodniki
4
Kategorija po EN 954-1
4
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
1
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
Drugo
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level c
Z odobritvijo za TÜV
Ne
Z odobritvijo za BG BIA
Ne
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
45
Višina (mm)
99
Globina (mm)
114
Zamuda (s)
od 0 do 60
SIL v skladu z IEC 61508
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center