Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka WAGO 787-862 1-10A 18-30V DC

Šifra: 2766333

EAN: 4045454909864

WAGO

787-862

No product image

ECB, 4-kanalni DC 24V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Trenutno merilno območje (A)
1-10
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
18-30
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
S snemljivimi sponkami
Da
Možnost Enofazega toka
Ne
Mogoč trofazni podtok
Ne
Mogoč enofazni nadtok
Da
Mogoč trofazni nadtok
Ne
Možnost Enofazne histereze
Ne
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Ne
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Ne
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,1
Največja dovoljena zamuda (s)
600
Širina (mm)
40
Višina (mm)
171
Globina (mm)
163
Zunanji tok transformatorja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center