Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka SITOP 0,5-3A 24V DC 12A/4x3A

Šifra: 2796514

EAN: 4025515154921

SIEMENS

6EP1961-2BA61 - 6EP19612BA61

No product image

Selektivni modul SITOP PSE200U, 24VDC/4x0,5 ... 3A z enokanalnim signalom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SITOP
Trenutno merilno območje (A)
0,5-3
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Da
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Da
Največja dovoljena zamuda (s)
5
Širina (mm)
72
Višina (mm)
80
Globina (mm)
72

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center