Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. multif. EVE TER DIGITAL 24V AC/DC

Šifra: 2795700

EAN: 3838895424215

ETI

002471803 - TER-9

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE TER
Izvedba
Digitalna
Nazivna napetost (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Udobje - nastavitev območja (ST.C)
-40…110
Nominalni preklopni tok pri 250V, brez potenciala (A)
8
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Vgradna globina (mm)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center