Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA ANALOG 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

Šifra: 2803164

EAN: 9120015728421

ETHERMA

34697

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Izvedba
analogna
Nazivna napetost (V)
230
Število kanalov
1
24-urni program
brez 24 h prog.
Tedenski program
brez tedensk.prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna frekvenca (Hz)
50
Navodila na zaslonu
Ne
Vhod za časovni program
Da
Udobje - nastavitev območja (ST.C)
0 - 60
Nastavitev zmanjšanja (ST.C)
0 - 60
Zaščita pred zamrzovanjem (ST.C)
0 - 60
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Ne
Stikalo za izbiro načina
Ne
Preklopni predizbor
Ne
Nominalni preklopni tok pri 250V, z potencialom (A)
16
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Širina v številu modularnih razmakov
1
Vrsta senzorja
Daljinski senzor
Vrsta kontakta
Varovalka
Poraba energije v stanju pripravljenosti (solstandby) (W)
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center