Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. motorja EVE TER 24-240 2CO

Šifra: 2654424

EAN: 3838895424208

ETI

002471804 - TER-7

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE TER
Napetost upravljanja
24-240
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število merilnih vezij
AC/DC
Vrsta povezave pomožnega kroga
8A
Širina (mm)
1DIN

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center