Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor razsvetljave FINDER s senzorjem, 1-100Lx, 1xCO 230V DIN letev 1M

Šifra: 1226966

EAN: 8012823347837

FINDER

11.31.8.230.0000 - 113182300000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna napetost (V)
230
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna frekvenca (Hz)
50
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2000
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
750
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
12
Nazivni stikalni tok (A)
16
Prilagajanje svetlosti (lx)
1
S programiranimi nočnimi izklopi
Ne
Vnos s tipko
Ne
Nazivna napetost svetlobni senzor (V)
5
Max. dolžina kabla svetlobni senzor (m)
50
Razred svetlobnega senzorja
III
Montaža svetlobnega senzorja
Stenska vgradnja
Globina vgradnje (mm)
60,8
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja zaščite (IP), senzor za svetlobo
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center