Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor razsvetljave ACTI9 230V DIN letev 3M 1-99000 lux 1P + tedenski

Šifra: 2781574

EAN: 3606489524562

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15494

No product image

Acti9 svetlobno stikalo IC100kp+ 1C SMART

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
230
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna frekvenca (Hz)
50
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2300
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
360
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1000
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
10
Nazivni stikalni tok (A)
16
Prilagajanje svetlosti (lx)
1-99000
S programiranimi nočnimi izklopi
Da
Vnos s tipko
Da
Max. dolžina kabla svetlobni senzor (m)
100
Razred svetlobnega senzorja
II
Montaža svetlobnega senzorja
Stenska vgradnja
Globina vgradnje (mm)
65
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja zaščite (IP), senzor za svetlobo
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center