Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti SIRIUS 1f, vijačne sponke 10-600V 10-600V AC/DC 1CO

Šifra: 1143985

EAN: 4011209642461

SIEMENS

3UG4632-1AW30 - 3UG46321AW30

No product image

Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
10-600
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
10-600
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
vijak
S snemljivimi sponkami
Da
1-fazni nizkonapetostni
Da
3-fazni nizkonapetostni
Ne
1-fazni prenapetostni
Da
3-fazni prenapetosti
Ne
Možnost Enofazne histereze
Da
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
Da
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
Da
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
Da
Napetost merilno območje 1 (V)
600
Napetost merilnega območja
AC / DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
240
Prag napetosti (V)
600
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
20
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Širina (mm)
42146
Višina (mm)
92
Globina (mm)
91

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center