Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti SCHNEIDER 220V AC 2CO

Šifra: 2623741

EAN: 3389119405324

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35UB330 - Automation panel off

No product image

Krmilni rele napetosti RM35-U - obseg 194 do 528 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
220
Napetost upravljanja
AC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
brez smenlj.sponk
1-fazni nizkonapetostni
ni 1faz.NN
3-fazni nizkonapetostni
3-fazni NN
1-fazni prenapetostni
ni 1faz.prenapet.
3-fazni prenapetosti
3-fazni prenapet.
Možnost Enofazne histereze
brez mož.1F histerez
Mogoča trofazna histereza
z mož.3F histereze
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
brez funk.DC podnape
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
brez fukc.nadnap.DC
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
ne vsebuje funkc.DC
Napetost merilno območje 1 (V)
194
Napetost merilnega območja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Prag napetosti (V)
194
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,3
Največja dovoljena zamuda (s)
30
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Globina (mm)
72

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center