Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti HARMONY 183-528V AC 1CO

Šifra: 1143063

EAN: 3389119405133

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17UB310 - *mk

No product image

Krmilni rele napetosti RM17-U - obseg 183 do 528 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
183-528
Napetost upravljanja
AC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
1-fazni nizkonapetostni
Da
3-fazni nizkonapetostni
Da
1-fazni prenapetostni
Da
3-fazni prenapetosti
Da
Možnost Enofazne histereze
Da
Mogoča trofazna histereza
Da
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
Ne
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
Ne
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
Ne
Napetost merilno območje 1 (V)
183
Napetost merilnega območja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
208
Prag napetosti (V)
od 183 do 528
Največja dovoljena zamuda (s)
0,5
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,3
Največja dovoljena zakasnitev (s)
30
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
72

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center