Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - podnožje ZELIO za RPM4 4P DIN letev

Šifra: 1113404

EAN: 3389119402316

SCHNEIDER ELECTRIC

RPZF4

No product image

Vtičnica RPZ - mešan kontakt - 16 A - <lt/> 250 V - vijačna objemka za rele RXM4

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število polov (P)
4
Način montaže
DIN-letev

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Funkcionalni dodatek mogoč
Ne
Širina (mm)
50
Višina (mm)
84
Globina (mm)
76

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center