Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor SLV NAUTILUS SQUARE s klinom LED 8,5W 3000K 620lm IP65 ANTR 100-240V

Šifra: 2722205

EAN: 4024163140775

SLV

231035

No product image

Reflektor SLV NAUTILUS SQUARE s klinom za v zemljo, ima moč LED 8,5W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 620 lumnov, je antracit barve in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
8,5
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
620
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Antracit
Nazivna napetost (V)
100-240

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
8,5
Material ohišja
Alu/Glass
Dolžina (mm)
8
Širina (mm)
9,5
Višina / globina (mm)
11,8
Zaščitni razred
I
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center